パッキンセット

パッキンセット - 大橋産業(BAL)パッキンセット - 大橋産業(BAL)
(7件のレビュー)

ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。

セット内容給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個材質NBR質量(g)8危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29885923No.1665
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: ガソリン携行缶用
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題無く使用しています。後は耐久性がどれ程か?暫く使い続けないとまだ判りません。

対象商品 : 29885923
2024-08-14
用途: 給油缶のパッキン。
善光寺白馬電鉄株式会社運輸・通信業

給油缶の給油口から燃料が漏れ、パッキン交換で、もれなくなりました。
缶ごと交換しなくてよかったので、コスパ最高です。

対象商品 : 29885923
2024-10-21
用途: 携行缶20L
有限会社 小川商会建設業・工事業

密閉度高く非常によい、経年劣化前に交換が必要ですね。

対象商品 : 29885923
2023-11-04
用途: ガソリン携行缶に使用
農・林・水産業

ガソリン携行缶のパッキンが劣化してひび割れ、ガスが漏れ出てきてシューシュー音がするので、危険なので、このパッキンと交換しました。ピタッと漏れる音が止まり密閉できるようになりました。

対象商品 : 29885923
2023-10-17
用途: 何度か購入させていただきました。

やはりパッキンは消耗品であり、定期的に購入しております。安く購入できよろこんでおります。

対象商品 : 29885923
2020-06-04
用途: ガソリン携行缶

強く締めすぎるせいかゴムの劣化が早いと感じがしました。

1が参考にしています
対象商品 : 29885923
2018-08-13
用途: ガソリン缶

違うメーカーの缶には小さかった。
規格サイズではない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする