特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29886045
2019-04-16
- 用途:
- SUSチューブの皮膜として
トータルコミュニケーションサービス 様
通常のPETEチューブだと1mか10m巻きしかないので欲しい分だけ2m購入できたのが無駄が無くてすばらしい。品質にも問題なし。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07