セコニック セコニックの 測定用品 セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境) セコニックの 温度計・温湿度計 チャート紙/ロール 熱電対K用 0~300 左0基準 対応機種SS250F チャート紙/ロール 注文コード 仕様熱電対K用 0~300 左0基準 幅(mm)250 対応機種SS250F RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 885-K01R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29892747 885-K01R ¥22,000 ¥21,980 ¥21,980 ¥24,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シグマⅡ用 7日記録紙 普通紙 55枚入 三商 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 温度データロガー エスコ 税込¥4,068 ¥3,698 温度/湿度コンボセンサーx2セット、RJ45コネクタ ラリタン 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ USB温度ロガー testo(テストー) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ サーモレコーダー エスペックミック 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 振動ロガー 神栄テクノロジー 税込¥107,778 ¥97,980 自記温度記録計 MTRシリーズ PHC 税込¥195,778~ ¥177,980~ おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 4ch温度ロガー 佐藤計量器製作所 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 気圧・温湿度計 ケニス 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 温度データロガー Ontrasys-Tag TOPPANエッジ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 環境センサー ラリタン 税込¥61,578~ ¥55,980~ おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿データロガー 記録計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品