曜日別特売

シェルモーリナオイル S2BA

シェルモーリナオイル S2BA - シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2BA - シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2BA - シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2BA - シェルルブリカンツ

各種機械の高温下および高荷重下で使われる軸受などの潤滑に適し、ノンツイストミル、カレンダーロールなどに最適な潤滑油です。
特殊酸化防止剤を添加しているため、高温下での使用においても優れた熱安定性を示し、変質やスラッジの生成が少なく、更油期間の延長が期待できます。
優れた防錆・防食効果を示す特殊な添加剤を採用しているので、錆・腐食の発生を防止し、ベアリング等各種機器の寿命延長が期待できます。さらに優れた消泡剤を添加しているので、撹拌による泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。
厳選した基油と添加剤を配合することで、水が混入しても乳化しにくく、水を容易に分離するため、機器効率の維持が期待できます。
優れた油膜保持性を有するので、水などが混入する過酷な環境でも使用できます。
優れた耐摩耗性を有するとともに、FZG歯車試験で「12ステージ合格」の極圧性を持ち、軸受など各種潤滑箇所への幅広い使用が可能です。

適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※機械および潤滑油を長持ちさせるために、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のブラッシングを行い、内部及び潤滑箇所を清浄するとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※また、他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299304681001缶(20L)100L1.520242-15.0
オープン
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
299304771501缶(20L)150L2.520256-15.0
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
299304862201缶(20L)220L3.520270-12.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
299304953201缶(20L)320L3.520282-12.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
299305041001缶(200L)100L1.5200242-15.0
オープン
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
299305131501缶(200L)150L2.5200256-15.0
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
299305222201缶(200L)220L3.5200270-12.5
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
299305383201缶(200L)320L3.5200282-12.5
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする