三ツ星貿易
ミニLEDシェブロン
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。
丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。
光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。
流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)
400×200
材質
ターポリン生地
ハトメ数
4個
使用電池
単3電池×3本(別売)
点灯方式
流動/点滅
反射素子
高輝度再帰性マイクロプリズムテープ
マグネット
4個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29930294
YR-S
赤
超高輝度赤色LED14000mcd×15個
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29930303
YG-S
緑
超高輝度緑色LED14000mcd×15個
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29930312
YB-S
青
超高輝度青色LED14000mcd×15個
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください