L-KIT506 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 29944583

L-KIT506 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 29944583
L-KIT506 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 29944583

マイクロスコープ(PC用)L-KIT506

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
29944583
品番
L-KIT506
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。

セット内容
(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
倍率
8.7~250×
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
90
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
20×15~2.7×2.1mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする