曜日別特売

半袖続服

半袖続服 - SunDisk(ソルディ)半袖続服 - SunDisk(ソルディ)半袖続服 - SunDisk(ソルディ)半袖続服 - SunDisk(ソルディ)半袖続服 - SunDisk(ソルディ)半袖続服 - SunDisk(ソルディ)
(1件のレビュー)

『熱』を放出する能力が違う。
さらっとした涼しさと軽さを実感!
TORAY シャミラン
肌ざわりは、シャキッとした「シャリ館」
通気性がよく放熱量が多いため「涼しい」
表面感はさわやかな「麻タッチ」&脇メッシュ

仕様フラップ裏マジックテープ、バックポケット2種別半袖つなぎ機能通気性素材シャミラントロ/テトロン70%・綿30%袖丈半袖内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29954593#6710ミッドナイトブルーM
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954602#6710ミッドナイトブルーL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954618#6710ミッドナイトブルーLL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954627#6710ミッドナイトブルー3L
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954636#6710ミッドナイトブルー4L
18,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954645#6720ダークオリーブM
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954654#6720ダークオリーブL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954663#6720ダークオリーブLL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954672#6720ダークオリーブ3L
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954688#6720ダークオリーブ4L
18,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954697#6730ダークカーキM
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954706#6730ダークカーキL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954715#6730ダークカーキLL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954724#6730ダークカーキ3L
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29954733#6730ダークカーキ4L
18,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29954602
2020-09-11
用途: 屋外炎天下での重機の撮影・移動
サービス業

他の生地よりも吸湿性も良く乾きも早いので、かなり涼しく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする