SunDisk(ソルディ)
半袖続服 #1450
色
ブルー
仕様
バックポケット1、サイドメッシュ、フラップ裏樹脂ボタン
種別
半袖つなぎ
エコマーク認定
認定
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 101
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29955363
#1450
M
¥
14,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955372
#1450
L
¥
14,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955388
#1450
LL
¥
14,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955397
#1450
3L
¥
14,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955406
#1450
4L
¥
17,040
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955415
#1450
5L
¥
17,040
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください