三菱マテリアル
鋼旋削加工用インサート
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
166
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29972863
CNMG120408 MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29972872
CNMG120412 MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29972888
CNMG160612 MC6035
MC635
ひし形80°
6.35
1.2
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29972897
CNMG160608 MC6035
MC635
ひし形80°
6.35
0.8
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29972906
CNMG160616 MC6035
MC635
ひし形80°
6.35
1.6
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29972915
CNMG190608 MC6035
MC635
ひし形80°
6.35
0.8
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29972924
CNMG190612 MC6035
MC635
ひし形80°
6.35
1.2
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29972933
CNMG190616 MC6035
MC635
ひし形80°
6.35
1.6
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29972942
CNMG120404-LP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29972958
CNMG120408-LP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29972967
CNMG120412-LP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29972976
CNMG120408-MA MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29972985
CNMG120412-MA MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29972994
CNMG160608-MA MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
0.8
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29973003
CNMG160612-MA MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.2
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29973012
CNMG160616-MA MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.6
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29973028
CNMG190612-MA MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.2
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29973037
CNMG190616-MA MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.6
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29973046
CNMG120408-MH MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973055
CNMG120412-MH MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973064
CNMG160612-MH MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.2
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29973073
CNMG190612-MH MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.2
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29973082
CNMG120404-MP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29973098
CNMG120408-MP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29973107
CNMG120412-MP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29973116
CNMG120416-MP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.6
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29973125
CNMG120408-RP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973134
CNMG120412-RP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973143
CNMG120416-RP MC6035
MC6035
ひし形80°
4.76
1.6
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
29973152
CNMG160612-RP MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.2
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29973168
CNMG160616-RP MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.6
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
29973177
CNMG190612-RP MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.2
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29973186
CNMG190616-RP MC6035
MC6035
ひし形80°
6.35
1.6
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
29973195
DNMG110404-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
0.4
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
29973204
DNMG110408-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
0.8
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
29973213
DNMG150404-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
0.4
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
29973222
DNMG150408-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
29973238
DNMG150412-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
29973247
DNMG150604-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
6.35
0.4
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
29973256
DNMG150608-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
29973265
DNMG150612-LP MC6035
MC6035
ひし形55°
6.35
1.2
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
29973274
DNMG150408-MA MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973283
DNMG150412-MA MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973292
DNMG150608-MA MC6035
MC6035
ひし形55°
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
29973308
DNMG150612-MA MC6035
MC6035
ひし形55°
6.35
1.2
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
29973317
DNMG150408 MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973326
DNMG150412 MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29973335
DNMG150416 MC6035
MC6035
ひし形55°
4.76
1.6
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
29973344
DNMG150608 MC6035
MC6035
ひし形55°
6.35
0.8
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
29973353
DNMG150612 MC6035
MC6035
ひし形55°
6.35
1.2
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった