コーコス信岡
半袖シャツ KS-2527
洗って、干して、すぐ着られる!
洗う→干す→着る
「アイロンなしで、すぐ着たい!」
形態安定性(W&W 性)4.5 級以上を実現!
左袖ペン差し。
混率(%)
ポリエステル80・綿20
種別
半袖シャツ
素材
制電ピンストライプ
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30077504
KS-2527
ネイビー
SS
¥
6,000
取扱い終了
30077513
KS-2527
ネイビー
S
¥
6,000
取扱い終了
30077522
KS-2527
ネイビー
M
¥
6,000
取扱い終了
30077538
KS-2527
ネイビー
L
¥
6,000
取扱い終了
30077547
KS-2527
ネイビー
LL
¥
6,000
取扱い終了
30077556
KS-2527
ネイビー
3L
¥
6,000
取扱い終了
30077565
KS-2527
ネイビー
4L
¥
6,000
取扱い終了
30077574
KS-2527
ネイビー
5L
¥
6,000
取扱い終了
30077583
KS-2527
シルバー
SS
¥
6,000
取扱い終了
30077592
KS-2527
シルバー
S
¥
6,000
取扱い終了
30077608
KS-2527
シルバー
M
¥
6,000
取扱い終了
30077617
KS-2527
シルバー
L
¥
6,000
取扱い終了
30077626
KS-2527
シルバー
LL
¥
6,000
取扱い終了
30077635
KS-2527
シルバー
3L
¥
6,000
取扱い終了
30077644
KS-2527
シルバー
4L
¥
6,000
取扱い終了
30077653
KS-2527
シルバー
5L
¥
6,000
取扱い終了
30077662
KS-2527
サックス
SS
¥
6,000
取扱い終了
30077678
KS-2527
サックス
S
¥
6,000
取扱い終了
30077687
KS-2527
サックス
M
¥
6,000
取扱い終了
30077696
KS-2527
サックス
L
¥
6,000
取扱い終了
30077705
KS-2527
サックス
LL
¥
6,000
取扱い終了
30077714
KS-2527
サックス
3L
¥
6,000
取扱い終了
30077723
KS-2527
サックス
4L
¥
6,000
取扱い終了
30077732
KS-2527
サックス
5L
¥
6,000
取扱い終了
30077748
KS-2527
オレンジ
SS
¥
6,000
取扱い終了
30077757
KS-2527
オレンジ
S
¥
6,000
取扱い終了
30077766
KS-2527
オレンジ
M
¥
6,000
取扱い終了
30077775
KS-2527
オレンジ
L
¥
6,000
取扱い終了
30077784
KS-2527
オレンジ
LL
¥
6,000
取扱い終了
30077793
KS-2527
オレンジ
3L
¥
6,000
取扱い終了
30077802
KS-2527
オレンジ
4L
¥
6,000
取扱い終了
30077818
KS-2527
オレンジ
5L
¥
6,000
取扱い終了
30077827
KS-2527
レッド
SS
¥
6,000
取扱い終了
30077836
KS-2527
レッド
S
¥
6,000
取扱い終了
30077845
KS-2527
レッド
M
¥
6,000
取扱い終了
30077854
KS-2527
レッド
L
¥
6,000
取扱い終了
30077863
KS-2527
レッド
LL
¥
6,000
取扱い終了
30077872
KS-2527
レッド
3L
¥
6,000
取扱い終了
30077888
KS-2527
レッド
4L
¥
6,000
取扱い終了
30077897
KS-2527
レッド
5L
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください