家庭化学
繊維壁用補強ボンド
繊維壁施工時混和す事により表面が硬くなり、ボロ落ちを防ぎます。
用途
繊維壁用混和剤
仕様
繊維壁用補強ボンド
成分
エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
材質
エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×70×13
危険物の類別
非危険物
施工面積
約1坪
適応下地
繊維壁
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30651163
-
1個(25g)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031688
-
1箱(25g×20個)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください