家庭化学
繊維壁用防カビ剤
繊維壁施工時混和す事によりカビの発生をおさえます。
用途
繊維壁用混和剤
仕様
繊維壁用防カビ剤
成分
防カビ剤
材質
イミダゾール系防カビ剤
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×70×13
危険物の類別
非危険物
施工面積
約1坪
適応下地
繊維壁
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30651172
-
1個(30g)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031697
-
1箱(30g×20個)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください