大一鋼業
スッポンゼリー状接着剤フック
(1件のレビュー)
本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
用途
外壁、屋内等の様々な商品に
材質
フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス
色
ホワイト
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652344
SAH-8
8
34
スイングタイプ
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
30652362
KS-8
8
40
回転スイングタイプ
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
30652353
SAH-10
10
47
ロングタイプ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください