ダンボール製簡易トイレ プルマルⅢ
組立が簡単な段ボール製簡易トイレです。
便を素早く凝固させ臭いを防ぎます。
便収納袋は、丈夫で切り取りの紐で受け口を縛れますので処理が簡単です。便器は、繰り返しの仕様が出来る安心の強度です。
用途
行楽・帰省シーズンの渋滞時
防災備蓄品
使用可能回数5回分
セット内容便器1セット、蓄便袋・持ち帰り袋・便凝固殺菌剤各5セット
材質段ボール、高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤、ポリエチレン
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×370×380(組立時)
内容量1セット
防災備蓄品