モノタロウ

ガスケットシート

ガスケットシート - モノタロウガスケットシート - モノタロウガスケットシート - モノタロウガスケットシート - モノタロウガスケットシート - モノタロウガスケットシート - モノタロウガスケットシート - モノタロウガスケットシート - モノタロウ
(341件のレビュー)

引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。

用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※アスベストは使用しておりません。
※シリンダーヘッドガスケットには使用できません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30827728Mono0.3×150×150150×1500.3
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30827737Mono0.3×255×455255×4550.3
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30827746Mono0.5×150×150150×1500.5
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30827755Mono0.5×255×455255×4550.5
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30827764Mono1.0×150×150150×1501.0
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30827773Mono1.0×255×455255×4551.0
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:341
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: エンジンガスケット

カットもしやすく簡単にきれいに作成することができました また使用後オイルの漏れなどしっかりと止まっています コスパも最高でした

2025-11-17
用途: 農機具の修理
その他業種

過不足なく使えます。といっても他のガスケットシートを試したことがあるわけでないので、あくまで主観的な判断です。おかげで、農機具、復活しました!

2025-11-13
用途: エンジンの修理
教育・研究機関

ガスケットを単品で購入すると,そこそこの価格になってしまいます.複雑な形状でない時には,自身で作成しています.面積も大きく,使い勝手があります.厚さも複数販売されていますので,目的に合わせて入手できます.

2026-02-15
用途: エンジン分解時
その他業種

1ミリ厚注文しましたが、かなり硬く0.8の方が良かったかも?

対象商品 : 30827755
2025-07-12
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

私の使いたいサイズにぴったりで中途半端に余りも出ず、一枚で二個分使えます。中々長方形サイズって無いのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 30827746
2025-10-04
用途: 草刈り機のキャブレターに使用
農・林・水産業

キャブレターのガスケットに使用中、ガス洩れ無く使える。

2が参考にしています
2025-10-27
用途: マフラー交換時に
サービス業

もう入手ができないガスケットがありますが、これで代用でき便利です。

2025-12-02
用途: ギアーケースに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

安価ですが、オイル漏れもなく、問題ありません。もう少し長いサイズがあれば良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする