テクノプラン
ハンドリフティングマグネット
こんなお得な商品も!
ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥
9,398
税込
¥
10,338
(1)
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)
垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×100×211
材質(フレーム)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30100053
THL-20A
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください