テクノプラン
ハンド脱磁器
質量(kg)
1.8
使用率(%)
100%ED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×123×86
電源容量(VA)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30100123
THD-123
0.9
単相AC100V 50/60Hz
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30100132
THD-123-200V
0.45
単相AC200V 50/60Hz
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください