曜日別特売

ツータックラットズボン 2033

ツータックラットズボン 2033 - ジーベック

ビンテージな風合い
伸縮性に優れたストレッチサージに撥水加工と帯電防止加工とともに、柔らかな風合い加工を施して、ビンテージのような雰囲気を持つワークウェアに仕上げています。
渋さを感じさせるダークカラーと相まって、ちょっと大人のフィールドワーク服です。
伸縮性に優れた丈夫な素材。
大型のラットポケットのフラップはマジックテープ仕様です。
ウエストのシャーリング(脇ゴム仕様)で屈伸時の窮屈感を軽減。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

種別
ツータックズボン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
内容量
1本
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308819782033ダークグレーS83
¥9,500
取扱い終了
308819872033ダークグレーM83
¥9,500
取扱い終了
308819962033ダークグレーL83
¥9,500
取扱い終了
308820052033ダークグレーLL83
¥9,500
取扱い終了
308820142033ダークグレー3L83
¥9,500
取扱い終了
308820232033ダークグレー4L83
¥9,500
取扱い終了
308820322033ダークグレー5L83
¥9,500
取扱い終了
308820482033ダークグレー6L-
¥9,500
取扱い終了
308820572033シャドーブルーS83
¥9,500
取扱い終了
308820662033シャドーブルーM83
¥9,500
取扱い終了
308820752033シャドーブルーL83
¥9,500
取扱い終了
308820842033シャドーブルーLL83
¥9,500
取扱い終了
308820932033シャドーブルー3L83
¥9,500
取扱い終了
308821022033シャドーブルー4L83
¥9,500
取扱い終了
308821182033シャドーブルー5L83
¥9,500
取扱い終了
308821272033シャドーブルー6L-
¥9,500
取扱い終了
308821362033ワイングレーS83
¥9,500
取扱い終了
308821452033ワイングレーM83
¥9,500
取扱い終了
308821542033ワイングレーL83
¥9,500
取扱い終了
308821632033ワイングレーLL83
¥9,500
取扱い終了
308821722033ワイングレー3L83
¥9,500
取扱い終了
308821882033ワイングレー4L83
¥9,500
取扱い終了
308821972033ワイングレー5L83
¥9,500
取扱い終了
308822062033ワイングレー6L-
¥9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする