帯電防止スラレーズツータックスラックス 1020

帯電防止スラレーズツータックスラックス 1020 - ジーベック帯電防止スラレーズツータックスラックス 1020 - ジーベック帯電防止スラレーズツータックスラックス 1020 - ジーベック帯電防止スラレーズツータックスラックス 1020 - ジーベック

JIS規格合格の帯電防止作業服。
裏綿素材を使ったJIS規格適合の帯電防止作業服。
暖かな裏綿素材に撥水加工を加えて、雨や水をはじき、形状安定加工よりシワになりにくく、繰り返しの洗濯にも強く、「裏綿仕様の帯電防止作業服」としてロングセラーを続けています。
帯電防止加工を施した緩かな生地。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル75・綿25、(表綿)ポリエステル85・綿15、(裏綿)ポリエステル65・綿35種別ツータックスラックス素材交織裏綿内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308900121020コン7078
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900281020コン7378
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900371020コン7678
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900461020コン7978
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900551020コン8278
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900641020コン8578
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900731020コン8878
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900821020コン9178
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308900981020コン9578
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308901071020コン10076
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308901161020コン10576
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308901251020コン11076
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308901341020コン11576
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308901431020コン12076
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308901521020バイオレット7078
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308901681020バイオレット7378
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308901771020バイオレット7678
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308901861020バイオレット7978
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308901951020バイオレット8278
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308902041020バイオレット8578
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308902131020バイオレット8878
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308902221020バイオレット9178
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308902381020バイオレット9578
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308902471020バイオレット10076
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308902561020バイオレット10576
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308902651020バイオレット11076
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308902741020バイオレット11576
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308902831020バイオレット12076
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308902921020グリーン7078
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903081020グリーン7378
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903171020グリーン7678
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903261020グリーン7978
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903351020グリーン8278
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903441020グリーン8578
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903531020グリーン8878
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903621020グリーン9178
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903781020グリーン9578
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903871020グリーン10076
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308903961020グリーン10576
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308904051020グリーン11076
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308904141020グリーン11576
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308904231020グリーン12076
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308904321020モスグリーン7078
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308904481020モスグリーン7378
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308904571020モスグリーン7678
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308904661020モスグリーン7978
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308904751020モスグリーン8278
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308904841020モスグリーン8578
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308904931020モスグリーン8878
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308905021020モスグリーン9178
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする