ラグランツータックスラックス 7552

ラグランツータックスラックス 7552 - ジーベックラグランツータックスラックス 7552 - ジーベックラグランツータックスラックス 7552 - ジーベックラグランツータックスラックス 7552 - ジーベックラグランツータックスラックス 7552 - ジーベックラグランツータックスラックス 7552 - ジーベック

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
ジャストウエスト仕様で、太いベルトループも特長です。

混率(%)ポリエステル100種別ツータックスラックス素材ポリエステルツイル内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308970737552コン7078
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308970827552コン7378
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308970987552コン7678
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971077552コン7978
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971167552コン8278
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971257552コン8578
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971347552コン8878
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971437552コン9178
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971527552コン9578
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971687552コン10076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971777552コン10576
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971867552コン11076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308971957552コン11576
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972047552コン12076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972137552シルバーグレー7078
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972227552シルバーグレー7378
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972387552シルバーグレー7678
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972477552シルバーグレー7978
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972567552シルバーグレー8278
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972657552シルバーグレー8578
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972747552シルバーグレー8878
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972837552シルバーグレー9178
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308972927552シルバーグレー9578
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973087552シルバーグレー10076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973177552シルバーグレー10576
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973267552シルバーグレー11076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973357552シルバーグレー11576
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973447552シルバーグレー12076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973537552ブルー7078
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973627552ブルー7378
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973787552ブルー7678
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973877552ブルー7978
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308973967552ブルー8278
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974057552ブルー8578
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974147552ブルー8878
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974237552ブルー9178
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974327552ブルー9578
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974487552ブルー10076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974577552ブルー10576
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974667552ブルー11076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974757552ブルー11576
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974847552ブルー12076
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308974937552モスグリーン7078
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308975027552モスグリーン7378
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308975187552モスグリーン7678
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308975277552モスグリーン7978
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308975367552モスグリーン8278
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308975457552モスグリーン8578
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308975547552モスグリーン8878
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
308975637552モスグリーン9178
7,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする