曜日別特売

ラットズボン 1230

ラットズボン 1230 - ジーベックラットズボン 1230 - ジーベックラットズボン 1230 - ジーベックラットズボン 1230 - ジーベック

水にも汚れにも、火熱にも強い
ポリエステル100%のストレッチサージに、火熱に強い難溶融加工、抗菌防臭加工、形態安定加工などを施した多機能ワークウェアは、工業製品や、製品加工などの職場で多く利用されています。
ブルゾンは、デザインの異なる2タイプをラインナップ。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
タバコの火なども溶けにくい溶けにくい難溶融加工を施しています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル100種別ズボン素材ストレッチサージ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308994351230コン7078
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308994441230コン7378
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308994531230コン7678
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308994621230コン7978
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308994781230コン8278
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308994871230コン8578
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308994961230コン8878
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995051230コン9178
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995141230コン9578
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995321230コン10076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995481230コン10576
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995571230コン11076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995661230コン11576
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995751230コン12076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995841230グレー7078
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308995931230グレー7378
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996021230グレー7678
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996181230グレー7978
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996271230グレー8278
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996361230グレー8578
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996451230グレー8878
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996541230グレー9178
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996631230グレー9578
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996881230グレー10076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308996971230グレー10576
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997061230グレー11076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997151230グレー11576
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997241230グレー12076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997331230バイオレット7078
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997421230バイオレット7378
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997581230バイオレット7678
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997671230バイオレット7978
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997761230バイオレット8278
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997851230バイオレット8578
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308997941230バイオレット8878
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998031230バイオレット9178
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998121230バイオレット9578
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998371230バイオレット10076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998461230バイオレット10576
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998551230バイオレット11076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998641230バイオレット11576
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998731230バイオレット12076
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998821230モスグリーン7078
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308998981230モスグリーン7378
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308999071230モスグリーン7678
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308999161230モスグリーン7978
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308999251230モスグリーン8278
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308999341230モスグリーン8578
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308999431230モスグリーン8878
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308999521230モスグリーン9178
12,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする