曜日別特売

ツータックラットズボン 4993

ツータックラットズボン 4993 - ジーベックツータックラットズボン 4993 - ジーベックツータックラットズボン 4993 - ジーベックツータックラットズボン 4993 - ジーベック

軽量にして、しっかり肉厚・ソフトな風合い
肉厚ながら軽量でソフトな風合いというポリエステル100%のサージ生地の特性を活かした冬に最適のワークウェアです。
取り外しライナー付きで3シーズン対応のブルゾンもラインナップ。
プリーツロンも付いて動きやすさもバッチリです。
軽くて暖か、ソフトな風合い
右ラットポケットにはペン差しも付いています。

混率(%)ポリエステル100種別ツータックズボン素材サージ内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309052974993グレー7078
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053064993グレー7378
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053154993グレー7678
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053244993グレー7978
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053334993グレー8278
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053424993グレー8578
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053584993グレー8878
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053674993グレー9178
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053764993グレー9578
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053854993グレー10076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309053944993グレー10576
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054034993グレー11076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054124993グレー11576
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054284993グレー12076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054374993チャコールグレー7078
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054464993チャコールグレー7378
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054554993チャコールグレー7678
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054644993チャコールグレー7978
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054734993チャコールグレー8278
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054824993チャコールグレー8578
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309054984993チャコールグレー8878
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055074993チャコールグレー9178
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055164993チャコールグレー9578
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055254993チャコールグレー10076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055344993チャコールグレー10576
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055434993チャコールグレー11076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055524993チャコールグレー11576
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055684993チャコールグレー12076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055774993モスグリーン7078
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055864993モスグリーン7378
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309055954993モスグリーン7678
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056044993モスグリーン7978
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056134993モスグリーン8278
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056224993モスグリーン8578
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056384993モスグリーン8878
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056474993モスグリーン9178
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056564993モスグリーン9578
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056654993モスグリーン10076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056744993モスグリーン10576
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056834993モスグリーン11076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309056924993モスグリーン11576
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
309057084993モスグリーン12076
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする