曜日別特売

ツータックスラックス 5420

ツータックスラックス 5420 - ジーベックツータックスラックス 5420 - ジーベック

汚れにもシワにも強いソフトな綿100%
しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。
油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。
防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。

混率(%)綿100種別ツータックスラックス素材ウエポン内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309134085420グリーン7078
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134175420グリーン7378
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134265420グリーン7678
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134355420グリーン7978
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134445420グリーン8278
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134535420グリーン8578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134625420グリーン8878
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134785420グリーン9178
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309134875420グリーン9578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309135055420グリーン10076
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309135145420グリーン10576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309135235420グリーン11076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309135325420グリーン11576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309135485420グリーン12076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309135575420モスグリーン7078
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309135665420モスグリーン7378
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309135755420モスグリーン7678
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309135845420モスグリーン7978
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309135935420モスグリーン8278
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309136025420モスグリーン8578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309136185420モスグリーン8878
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309136275420モスグリーン9178
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309136365420モスグリーン9578
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309136545420モスグリーン10076
9,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
309136635420モスグリーン10576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309136725420モスグリーン11076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309136885420モスグリーン11576
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309136975420モスグリーン12076
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
309132525420アイボリー7078
9,700
取扱い終了
309132685420アイボリー7378
9,700
取扱い終了
309132775420アイボリー7678
9,700
取扱い終了
309132865420アイボリー7978
9,700
取扱い終了
309132955420アイボリー8278
9,700
取扱い終了
309133045420アイボリー8578
9,700
取扱い終了
309133135420アイボリー8878
9,700
取扱い終了
309133225420アイボリー9178
9,700
取扱い終了
309133385420アイボリー9578
9,700
取扱い終了
309133475420アイボリー97-
8,200
取扱い終了
309133565420アイボリー10076
9,700
取扱い終了
309133655420アイボリー10576
9,700
取扱い終了
309133745420アイボリー11076
9,700
取扱い終了
309133835420アイボリー11576
9,700
取扱い終了
309133925420アイボリー12076
9,700
取扱い終了
309134965420グリーン97-
8,200
取扱い終了
309136455420モスグリーン97-
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする