ジーベック
PETボトルリサイクリーンズボン 990
撥水・撥油に優れたエコ防寒です。
超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。
さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。
油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。
混率(%)
(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別
ズボン
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
内容量
1本
全24種類を絞り込む
色
グリーン
コン
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30923427
990
コン
M
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923436
990
コン
L
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923445
990
コン
LL
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923454
990
コン
3L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923463
990
コン
4L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923472
990
コン
5L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923506
990
グリーン
M
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923515
990
グリーン
L
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923524
990
グリーン
LL
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923533
990
グリーン
3L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923542
990
グリーン
4L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923558
990
グリーン
5L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923585
990
モスグリーン
M
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923594
990
モスグリーン
L
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923603
990
モスグリーン
LL
76
¥
16,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
30923612
990
モスグリーン
3L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923628
990
モスグリーン
4L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923637
990
モスグリーン
5L
76
¥
16,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
30923646
990
モスグリーン
6L
-
¥
14,800
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
30923488
990
コン
6L
-
¥
14,800
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
取扱停止中
30923567
990
グリーン
6L
-
¥
14,800
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
取扱停止中
30923418
990
コン
S
-
¥
13,700
取扱い終了
30923497
990
グリーン
S
-
¥
13,700
取扱い終了
30923576
990
モスグリーン
S
-
¥
13,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください