EARTH MAN
木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途
木工用
仕様
80mm×12山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(木板)3~30、(化粧板)20以下
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30152903
TKW-16
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください