木工用ジグソーブレード 兼用タイプ

木工用ジグソーブレード 兼用タイプ - EARTH MAN
(1件のレビュー)

木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ

用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30152982TKW-4
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30152982
2018-08-31
用途: 木材カット用

消耗品なので価格を重視して選定しました。ジグソーは曲線用を使用してゆっくりカットしても厚みある木材の曲線ではどうしてもしなりが出てしまいます。なので安価なジグソー刃でガンガン使用しベルトサンダー等で垂直と面を整えるようにした方が効率的なので価格重視でこちらを選定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする