曜日別特売

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 - 千代田通商
(13件のレビュー)
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10469567B-G2F-2M
390
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10469567
2023-12-30
用途: 動噴の先端部品交換用
その他業種

Gネジはおす側に柔らかいパッキンが付いているので工具無しで脱着でき漏れもなく手締めだけで使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 10469567
2023-08-14
用途: 真空デシケーターに

付属のバルブの付け替えで使用。モノタロウバルブはG1/4なので、R1/4への変換が必要なため本ポンを利用した。機能は全く問題なく、漏れ止めがあらかじめ塗られているので便利。

対象商品 : 10469567
2023-11-10
用途: 動噴ホースの接続
建設業・工事業

ネジピッチの違いを解消し、接続することができます。ピッチの表記がよくわからないので、苦労して探しました。無事に接続できました。

2が参考にしています
対象商品 : 10469567
2024-04-19
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

求めていたもので、サイズもちょうど良くとても気に入っています。

対象商品 : 10469567
2022-08-28
用途: 配管のネジ規格変換
教育・研究機関

GとRの規格変換用に購入しました.真鍮製ですので錆びることも無く,特に気を遣うこと無く使用出来ると思っています.

対象商品 : 10469567
2021-01-14
用途: エアコンプレッサー
ブロートヒューゲル飲食業

エアコンプレッサーの,圧力スイッチ交換で使用しました。
値段も安いし、部品点数が多いので、迷うけどDIYホームセンターより正確な品求めが出来る。
製品は、文句ないしです、安いのは意外に、バリ等ありますが、ネジ系もOKだし、air漏れも無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10469567
2023-08-18
用途: 圧力計点検
その他業種

加工時?の切粉が、付着してました。品質改善願います

対象商品 : 10469567
2018-02-19
用途: 灯油タンクの油量センサー取り付け
建設業・工事業

表面処理を施しておらず、かつRCとの変換変換ブッシュが珍しくなってきました。ニッチな品も揃っていて助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする