ユタカメイク
ゴムバンド(フリーカットタイプ)
好みの長さでカットが自由自在。
用途
トラックシートの幌掛け
野積みシートの押えやシートの張り用
簡易な結束
仕様
両端切りっぱなし
色
ブラック
包装形態
袋入
縦(mm)
100
横(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
注意
※タイヤチューブの再利用品の為、直線には仕上がっておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30134107
TT-1060
10
0.6
約1.5~2.5
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30134116
TT-2060
20
0.6
約1.5~2.5
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください