曜日別特売

帯電防止グリース

帯電防止グリース - サンハヤト帯電防止グリース - サンハヤト

化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。
プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。
カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。
不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。
シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。
基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。

使用方法
(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。
(2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。
(3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。
成分合成油、カーボンブラック、添加剤比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30517673GE-L201個(20g)
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
30517698GE-L801個(80g)
4,730
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする