高熱伝導性粘着シート

高熱伝導性粘着シート - サンハヤト
(6件のレビュー)

熱伝導性が良いだけでなく、電気的に絶縁できる粘着シートです。
熱伝導性に優れ、熱抵抗が小さい両面粘着シートです。
接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。
A4サイズですので大きな放熱器にも使えます。
はさみで好きな形に加工できます。
従来品の約2倍、放熱性が良くなっています(メーカー比)。

厚さ(mm)0.125寸法(mm)200×300使用温度(℃)0~120粘着剤感圧型アクリル系絶縁破壊電圧(kV)0.5難燃性UL94 V-0粘着力(N/20mm)(ステンレス板)16.4、(アルミニウム板)14.1、(ガラスエポキシ板)23.5熱伝導率(W/mk)1.1危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品は屋内での使用を想定しています。
※高温や高湿環境でのご使用時は十分な検証をおこなってください。
※凹凸面や歪みが大きい場合、はがれやすくなります。
※保管の際は、直射日光及び紫外線(UV)の当たらない冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30517795HF-STRA4
1,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30517795
2024-03-02
用途: なかなかうっていない、使い勝手の良い商品です
サービス業

粘着力が強く熱伝導性も高い。薄さが大変薄くよく使っています。

対象商品 : 30517795
2023-06-20
用途: 高周波回路の放熱板取付
その他業種

電気関係のショップでもA4サイズの大きいのは無いので大変便利に使わせていただきましました。
最近はまずはモノタロウでと商品検討の検索順位が変わりました。

対象商品 : 30517795
2020-09-29
用途: 良い点・改善点両方あります

初めて使いましたが、良い点・改善点両方あります。
良い点は、薄い為か熱伝導性は良く、脱脂をきちんとやれば確実に貼りつきます。また、貼り付け面の平滑度があれば、耐久性もそこそこあります。
逆に、改善要望点もあります。
熱伝導性は下がって欲しくはないのですが、0.4くらいまでは厚くしてほしい。貼り付け面の面粗度が低いところでは粘着性が落ちますし、比較的高温下での耐久性も落ちます。
ということで、熱伝導性の粘着シートとしては功罪併せ持っていますが、使用箇所を限定して使えばよろしいのかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 30517795
2020-09-12
用途: ヒートシンクの接着
教育・研究機関

この種のものの使用に慣れていませんので良否はわかりませんが,とくに支障なく使えると思います.

対象商品 : 30517795
2020-07-13
用途: ヒートシンクとケースの接合
株式会社マキセンサービス

熱伝導性能は非常に良いが、製品が薄いため貼付する時に慣れが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 30517795
2016-12-17
用途: パワーLED取付
株式会社津留崎電工

思った程接着力がなくシート自体も薄いものなので貼付けにも技術を要します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする