アルミBOX スイッチ配線付き 45×45Dスイッチ1点1m/1点ブラケット(OMRON)
アルミ製小型ボックスにオムロン製スイッチ・ケーブル付ですぐに使えます。照光式非常停止Φ40
スイッチ数1
形状45×45D
長さ(mm)240
種類照光式非常停止Φ40
スイッチ形番A165E-LM-24D-02(2b)
内容量1個
注意
※DC24V用です。異種電圧を加えないで下さい。
キャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30623854 | AIO-A104 | 84365155 | AIO-A104 |
|
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット | SUS(エスユーエス) | 1台 | ¥5,998 税込¥6,598 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04