光研化成
ワンダーマット
ベッドからの転落や転倒による衝撃を緩和する、薄型衝撃吸収マットです。
特殊素材により、薄型ながら超衝撃吸収を実現。
水洗いや、エタノール・次亜塩素酸による清拭が可能です。
材質
特殊ポリウレタンフォーム
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844923
UMW-03
0.7
S
500×1000×5
24-3429-02
¥
9,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
30844932
UMW-04
1.6
L
750×1500×5
24-3429-03
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください