日本エンゼル 日本エンゼルの 介護用品 日本エンゼルの ベッド関連 日本エンゼルの 自傷防止手袋 インナーミトン インナーミトン 注文コード 30844984 保護ミトンを衛生的に使用できるインナー用手袋です。 抗菌防臭加工。 サイズフリー 材質綿35%・ポリエステル65%(抗菌防臭加工) 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃以下) 松吉医科器械コード24-4534-00 内容量1式(2枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1730 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30844984 1730 ¥1,000 ¥869 ¥869 ¥956 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ベッド関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity OW吸水防水シーツ ホワイト 滅菌済 アメジスト大衛 税込¥17,578~ ¥15,980~ サイドクッション キタニジャパン 税込¥17,578 ¥15,980 エアクッションNo.2 角型・カバー付 ダンロップ ホームプロダクツ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 体位変換クッションカバー GTC-THLBヨウ パシフィックウェーブ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 800667ストレートネック枕 愛情介護 税込¥5,388 ¥4,898 エアクッションNo.3 U座・カバー付 ダンロップ ホームプロダクツ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 洗える低反発傾斜クッション すべり止 CH450406B01 ブルー カインドウェア 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ パイル防水シーツⅡ 東京エンゼル 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 吸水シート MISM 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 体位変換クッションカバー GTC-THBヨウ パシフィックウェーブ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 安心スリーナーシーツ 東京エンゼル 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 吸水シート MISM 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ベビハグ あぐら用クッション+ AJ505-I デニム トコちゃんベルトの青葉 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 800665体幹開脚ストレッチクッション 愛情介護 税込¥2,638 ¥2,398 フラット安心ミトンNo.2ひもタイプ 1763 ブルー 2コイリ 日本エンゼル 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 介援隊制菌デニム防水シーツ 介援隊 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ベビハグ あぐら用クッション+ AJ505-H ナチュラルリーフ トコちゃんベルトの青葉 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 体位変換クッションカバー GTC-TH パシフィックウェーブ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 体位変換クッション用買替えカバー ロング ボウスイ パシフィックウェーブ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ リフレ介護用シーツ 吸水タイプ リブドゥコーポレーション 税込¥593 ¥539 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品ベッド関連自傷防止手袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります 防水シーツ 介護ベッド 介護マットレス 介護枕 介護クッション 介護ベッドパッド 介護ベッド用手すり 介護ベッドサイドレール 介護ベッドサイドテーブル 自傷防止手袋 その他ベッド関連 シェアする マイページ 最近見た商品