スタンドポケット(ヨコ型)A4

スタンドポケット(ヨコ型)A4 リヒトラブ

底板を使うと自立しますので、作業環境に合わせて使用できます。
底板を折りたたんでスリムなバッグインバッグとしても使用できます。

材質(本体)ポリエステル、(芯材・底板)ポリプロピレン サイズA4・ヨコ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×85×250 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30849437 A7664-24 ブラック 24-4473-04
2,900
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
30849394 A7664-4 オレンジ 24-4473-00
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30849403 A7664-5 イエロー 24-4473-01
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30849412 A7664-7 グリーン 24-4473-02
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30849428 A7664-8 ブルー 24-4473-03
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする