エンジニア
筒型オイラー
携帯に便利なコンパクトサイズ。
ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。
クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質
ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE
色
半透明
容量(mL)
20
質量(g)
8
ノズル長(mm)
100
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30827633
ZC-19
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
筒型オイラー/ZC-19【エンジニア】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった