曜日別特売

あったかFDチェア 棚モック付

あったかFDチェア 棚モック付 - CAPTAIN STAGあったかFDチェア 棚モック付 - CAPTAIN STAGあったかFDチェア 棚モック付 - CAPTAIN STAGあったかFDチェア 棚モック付 - CAPTAIN STAGあったかFDチェア 棚モック付 - CAPTAIN STAGあったかFDチェア 棚モック付 - CAPTAIN STAG

広げるだけの簡単組立。
座面を温めるヒーター機能搭載。
3段階温度調節(高温・中温・低温)可能。
バッグが置ける棚モック付。
持ち運びに便利なハンドル機能

材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
質量(kg)
3.5
電源
【加熱機能】5V/2A
耐荷重(kg)
座面:80、棚部:2
消費電力
10W
連続使用可能時間
高温:2時間、中温:4時間、低温:5時間
組立寸法(mm)
540×660×785
収納寸法(mm)
540×760×80
座面高(cm)
37
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659130UC-1922
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする