CAPTAIN STAG
厚手クッションレジャーシート ピン4本付
ベタつかない艶消し表面加工。
地面の冷たさと凹凸を和らげるアルミフィルム付。
クッションシート厚手タイプ
約1畳
材質
OPP、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
色
デジタルエスニック
質量(g)
280
寸法(cm)
90×180
耐熱温度(℃)
70
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659139
UB-3097
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください