厚手クッションレジャーシート ピン4本付

厚手クッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAG厚手クッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAG厚手クッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAG厚手クッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAG厚手クッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAG厚手クッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAG

ベタつかない艶消し表面加工。
地面の冷たさと凹凸を和らげるアルミフィルム付。
クッションシート厚手タイプ。
約2畳

材質
OPP、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
寸法(mm)
1800×1800×2
色
デジタルエスニック
質量(g)
460
寸法(cm)
180×180
耐熱温度(℃)
70
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659148UB-3098
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする