曜日別特売

ラコンテ メッシュラウンジチェア

ラコンテ メッシュラウンジチェア - CAPTAIN STAG
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約2.2収納時寸法(mm)(約)140×140×長さ840組立寸法(mm)(約)幅820×奥行510×高さ840内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30966486UC-1607ブラック
5,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
30966477UC-1605グリーン
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30966495UC-1606レッド
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30966477UC-160517594030UC-1888UC-1605 クールメッシュ リラックスラウンジチェア CAPTAIN STAG 17594030クールメッシュ リラックスラウンジチェアCAPTAIN STAG1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする