CAPTAIN STAG
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル
(1件のレビュー)
材質
甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム
耐荷重(kg)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
人数
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30966513
UC-517
約4
S(90×60cm)
2~4人用
約600×70×450
約900×600×600・370
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
30966522
UC-516
約5
M(120×60cm)
4~6人用
約600×70×600
約1200×600×600・370
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください