CAPTAIN STAG CAPTAIN STAGの 店舗什器・備品 CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品 CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品 ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル 4~6人用 ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル 4~6人用 注文コード 30966522 材質甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム 耐荷重(kg)約30 質量(kg)約5 サイズM(120×60cm) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×70×600 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×600・370 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UC-516 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30966522 UC-516 ¥11,500 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファニチャー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型ピンオンリール(ラインカッター付) PROX(プロックス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ミニアームチェア ベージュ パークレーン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ソフトクッションレジャーシート チェック 180×180cm ユーザー 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ PICNIC&HOME レジャーシート ハイド&シーク L 2~3人用 アサヒ興洋 税込¥692 ¥629 バスケットへ TABLEX LIGHT LOW ブラックBAG付 常磐精工 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 税込¥28,578 ¥25,980 ふわふわマットL プラテック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ミニアームチェア カーキ パークレーン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ナチュラルロールテーブルM パークレーン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ふわふわマットM プラテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ソフトクッション レジャーシート ユーザー 税込¥1,318 ¥1,198 タフライトレジャーテーブル YAMAZEN(山善) 税込¥8,578~ ¥7,798~ TABLEX LIGHT ブラック BAG付 常磐精工 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ リラックスチェア カーキ パークレーン 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ コージーピクニックマット 1.8m×1.8m アーテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ TABLEX LIGHT ブラック 常磐精工 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ コンパクトチェア MIL2 DAYTONA(デイトナ) 税込¥6,928 ¥6,298 TABLEX LIGHT LOW ブラック 常磐精工 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ コージーピクニックマット 1.8m×1.8m アーテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ リラックスチェア ベージュ パークレーン 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品イベント・ノベルティ・行楽用品アウトドア・行楽用品ファニチャーアウトドアテーブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります レジャーシート アウトドアチェア アウトドアテーブル シェアする マイページ 最近見た商品