CAPTAIN STAG
ラフォーレ DXアルミピクニックテーブル
材質
<テーブル部>甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、構造部材アルミニウム合金、表面加工構造部材:アルマイト<チェア部>構造部材金属(座部・脚部:アルミニウム合金、補強材:鋼)、表面加工座部・脚部:アルマイト
質量(kg)
約9.3
座面高さ(mm)
400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約880×100×345
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:855×670×660、チェア:290×270×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30966547
UC-9
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください