CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO トレッキングポール CSI-004
材質
本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:コルク 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)
約230/本
長さ(cm)
(約)110~135
収納時寸法(cm)
(約)82
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30980933
UM-2304
ブルー
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30980958
UM-2303
レッド
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください