カフェマグ セラミックマグボトル350

カフェマグ セラミックマグボトル350 - パール金属カフェマグ セラミックマグボトル350 - パール金属カフェマグ セラミックマグボトル350 - パール金属カフェマグ セラミックマグボトル350 - パール金属

内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
握りやすいハンドルでラクラク開閉。
真空断熱構造だから、HOTもCOLDも長く保てる

材質
内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
80×75×185
容量(mL)
350
質量(g)
221
保温効力(℃)
50~(6時間)
保冷効力(℃)
~12(6時間)
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1259 7365894773658947HC-1259アイボリー
¥2,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1260 7365895673658956HC-1260グレー
¥2,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1261 7365896573658965HC-1261パープル
¥2,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1262 7365898173658981HC-1262コーラルピンク
¥2,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする