CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO トレッキングステッキTグリップ (4段スライド式)
(1件のレビュー)
材質
シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)
(約)100~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)
(約)140×35×550
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30981037
M-9839
オリーブ
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30981055
M-9840
パープル
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30981073
M-9841
ブルー
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください