スクリーンパネル200UV
寸法(cm)(約)200×200×H187
材質ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
質量(kg)約1.6
アズワン品番64-9354-53
収納時寸法(cm)(約)54×13×13
内容量1個
注意
※本製品は、4面メッシュのスクリーンパネルのみでタープ本体は別売です。(画像はイメージ画像です)
集会用テント の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 30985912
2024-04-27
- 用途:
- テントの中で作業する為
brocadedoll工房 様
比較的丈夫で気に入ってますが
網目が大きいので小さい蚊やコバエ等虫が入りやすいので網目を少々小さめが希望