CAPTAIN STAG
ブラックリップス 防水スプレー
適合用途
アウトドア用品、レイングッズ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ60×200
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30988256
JA-6300
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください