CSクラシックス FDリビングチェア

CSクラシックス FDリビングチェア - CAPTAIN STAG
材質脚部:鋼(表面加工=脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、張り材天然木寸法(mm)(約)幅390×奥行435×高さ840、座面の高さ450質量(kg)約4.0収納時寸法(mm)(約)940×390×厚さ120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30997085UP-1021
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする