CAPTAIN STAG
CSクラシックス ロースタイルチェア
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:綿65%・ポリエステル35%
寸法(mm)
(約)幅405×奥行630×高さ590、座面の高さ200
質量(kg)
約2.5
色
ホワイト
収納時寸法(mm)
(約)405×710×厚さ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30997155
UP-1016
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください