CAPTAIN STAG
FDザブトン
(1件のレビュー)
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン
寸法(cm)
(約)34X27.5X厚さ1
収納時寸法(cm)
(約)9X27.5X厚さ4
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
ブラック
ブルー
マリンブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31008398
M-3302
グリーン
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
31008416
M-3333
ブラック
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
31008477
M-3332
レッド
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
31008373
M-3310
オレンジ
¥
900
取扱い終了
31008434
M-3309
ブルー
¥
900
取扱い終了
返品不可
31008452
M-3331
マリンブルー
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください